6063661 ABRAZADERAS DE GANCHO HORIZONTALES HC22/H

Gancho pestillo horizontal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:6063661
Rubix:798539334000
EAN:3660338517839
brand logo

Resumen técnico

Fuerza de sujeción1.77 kN
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6063661 ABRAZADERAS DE GANCHO HORIZONTALES HC22/H


En acero galvanizado y acero bruñido.
Se suministra con un soporte de montaje.
A (mm):41
B (mm):137
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):12,8
G (mm):36-70
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2

Información técnica


Atributos
Fuerza de sujeción1.77 kN
Modelohorizontal lever hook and fastener
Longitud137 mm
30,18 € Sin IVA
/ unidad
36,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días