7604921 PISTON DE SUJECION, CP16

Montado en la punta del émbolo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:7604921
Rubix:798539236000
EAN:3660338518270
brand logo

Resumen técnico

Fuerza de sujeción1.18 kN
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7604921 PISTON DE SUJECION, CP16


Montado en la nariz.
Se suministra con placa montada, tornillo de fijación y tuerca.
Fabricado en acero zincado y pasivado.
A (mm):140
B (mm):25
C (mm):40
D (mm):23
E (mm):108
F (mm):M20 x1,5
G (mm):12
H (mm):57
I (mm):M8x25
J (mm):30-42
K (mm):13
L (mm):6,5
M (mm)

Información técnica


Atributos
Fuerza de sujeción1.18 kN
Modelonose fixation
Longitud140 mm
71,42 € Sin IVA
/ unidad
86,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días