Referencias
AMF:94128
Rubix:799287335000
fabricante:94128
EAN:4020772094126



Detalles de producto : BRIDA C/BARRA EMPUJE 6841 TAM.2
Tensor con barra de empuje con pie angular pequeño
Características: brida de sujeción por presión y tracción con pie angular pequeño (barra de empuje y palanca manual sincronizadas). Guía de barra de empuje larga con rosca de fijación y tuerca. Galvanizado y pasivado. Partes de palanca y barra de empuje de acero templado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0, 1 y 5. Los puntos de apoyo están engrasados. Empuñadura de plástico rojo, resistente al aceite.
En los tamaños 0, 2 y 3: mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Palanca manual giratoria en cualquier posición angular con respecto a la superficie base.
Aplicación: para uso como brida de sujeción por presión y tracción. El tensor puede fijarse sin el pie angular a las paredes de la chapa o atornillarse en el cuerpo de la instalación con su rosca.
Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
Nota: Tamaños 0 y 3 también suministrables en modelo de acero inoxidable.
También suministrable en modelo de acero inoxidable
Características: brida de sujeción por presión y tracción con pie angular pequeño (barra de empuje y palanca manual sincronizadas). Guía de barra de empuje larga con rosca de fijación y tuerca. Galvanizado y pasivado. Partes de palanca y barra de empuje de acero templado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0, 1 y 5. Los puntos de apoyo están engrasados. Empuñadura de plástico rojo, resistente al aceite.
En los tamaños 0, 2 y 3: mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Palanca manual giratoria en cualquier posición angular con respecto a la superficie base.
Aplicación: para uso como brida de sujeción por presión y tracción. El tensor puede fijarse sin el pie angular a las paredes de la chapa o atornillarse en el cuerpo de la instalación con su rosca.
Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
Nota: Tamaños 0 y 3 también suministrables en modelo de acero inoxidable.
También suministrable en modelo de acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Fuerza de sujeción | 2 kN |
|---|---|
| Longitud | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,64 € Sin IVA
/ unidad
46,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días