Referencias
AMF:93336
Rubix:799287241000
fabricante:93336
EAN:4020772093334



Detalles de producto : BRIDA HORIZONTAL 6833 TAM.3
Tensor horizontal con pie angular
Características: tensor horizontal con brazo de retención abierto y pie angular. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
Aplicación: para el montaje lateral.
Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
Características: tensor horizontal con brazo de retención abierto y pie angular. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
Aplicación: para el montaje lateral.
Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Fuerza de sujeción | 2.5 kN |
|---|---|
| Modelo | 3 |
| Longitud | 206 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,23 € Sin IVA
/ unidad
43,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días