BRIDA HORIZONTAL 6830 TAM.1

Brida horizontal 6830 tamaño 0

Ver información técnica

Referencias

AMF:93013
Rubix:799287246000
EAN:4020772093013
brand logo

Resumen técnico

Fuerza de sujeción1.1 kN
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BRIDA HORIZONTAL 6830 TAM.1


Abrazadera horizontal con base horizontal, galvanizada y pasivada

Características: tensor horizontal con brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Tensor de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Volumen de suministro: Incluye tornillo de presión bonificado, galvanizado.

Información técnica


Atributos
Fuerza de sujeción1.1 kN
Modelo1
Longitud120 mm
23,58 € Sin IVA
/ unidad
28,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días