GAFAS SEGURIDAD ANTIRRAYADURA/ANTIEMPAÑANTE SF201AFP

3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad, antirrayado / antivaho, lente ámbar

Ver información técnica

Referencias

3M:SF201AFP
Rubix:799069651000
fabricante:7100194736
EAN:04054596664081
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAFAS SEGURIDAD ANTIRRAYADURA/ANTIEMPAÑANTE SF201AFP


Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ SF203AS/AF-EU, antirayaduras/antivaho, lente ámbar, son extremadamente ligeras y cuentan con la tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology autoajustable que ayuda a mejorar la comodidad de la montura sin comprometer la seguridad del ajuste en una plantilla diversa.

Cualidades

Gafas de seguridad autoajustables para adaptarse a una amplia gama de tamaños de cabeza
Tecnología de patillas 3M™ Pressure Diffusion que ayuda a difuminar la presión sobre la oreja para mejorar la comodidad de la montura y conseguir un ajuste seguro y cómodo
Recubrimiento antiarañazos y antivaho para aumentar la durabilidad y mejorar la visión
Muy ligeras, sólo 18 gramos
Las patillas planas y flexibles hacen que sea muy popular su uso en combinación con una orejera
Diseño envolvente para mejorar la seguridad del ajuste y evitar el deslizamiento.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colorincoloro
7,79 Sin IVA
/ unidad
9,43 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tratamiento