GAFAS DE PATILLA 505UP AHUMADO/AHUMADO ANTIRAYADO

505 UP - SOLAR SMOKE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Univet:505U.00.00.02
Rubix:798768231000
fabricante:505U.00.00.02
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirayado
Ocularahumada
Piezas laterales ajustablessi

Documentos

Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA 505UP AHUMADO/AHUMADO ANTIRAYADO


Gafas lente ahumada de resistencia a impactos de baja energía (F) con tecnología antiarañazos y UV400, extremadamente ligera y envolvente, estructura elástica, muy flexible y resistente. Nueva patilla para una mejor ergonomía, ajuste y comfort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable.
Marcado de lente 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE.

Cualidades

Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T).

Aplicaciones

Alta luminosidad.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirayado
Ocularahumada
Piezas laterales ajustablessi
9,05 € Sin IVA
/ unidad
10,95 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h