B808BLPSI GAFA DE PATILLAS B808

B808

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bollé Safety:B808BLPSI
Rubix:798473592000
EAN:3660740007218
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B808BLPSI GAFA DE PATILLAS B808


Gafa de seguridad incolora con un índice de transmisión de la luz de un 90%. Marcado de lente 2C-1,2 1 F KN.

Cualidades

Superior and lateral Protection. Enveloping. Platinum treatment.

Aplicaciones

Interior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x142x41 mm
Peso neto24 g
Peso con embalaje24 g
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colornegro
14,34 € Sin IVA
/ unidad
17,35 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días