PACK 3 U. HOJA PARA SIERRA CINTA 114 0MM 14TPI CORTE 5 8MM ESPESOR
Hoja para sierra de cinta Milwaukee
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:48390511
Rubix:799005746000
EAN:0045242132164

Detalles de producto : PACK 3 U. HOJA PARA SIERRA CINTA 114 0MM 14TPI CORTE 5 8MM ESPESOR
Extremely hard and uniform tooth point is electron beam welded to a tough durable backing with high flex life for faster cutting, and longer blade life. High speed cutting of aluminium, angle iron, bronze, brass, copper, galvanized pipe and mild steel.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1139.83 mm |
|---|---|
| Anchura | 12.7 mm |
| Grosor | 0.51 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Número de dientes/pulgada | 14 tpi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,10 € Sin IVA
/ unidad
61,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
