Referencias
Megadyne:1120.8M50
Rubix:799002076000
fabricante:020430560356

Detalles de producto : 1120 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1120 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,24 € Sin IVA
/ unidad
78,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días