PCV 8MGT 4000 36

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 4000 36
Rubix:798520999000
fabricante:923902500
EAN:5414465491948
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva4000 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 4000 36


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa dentada. La construcción de la cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de manera segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más fuerte para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,663 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva4000 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes500
666,16 € Sin IVA
/ unidad
806,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días