GTX 424 8MX 20

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:GTX 424 8MX 20
Rubix:798492015000
fabricante:932750031
EAN:5414465942433
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mx
Longitud primitiva424 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GTX 424 8MX 20


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil8mx
Longitud primitiva424 mm
Anchura de correa20 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes53
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,66 Sin IVA
/ unidad
38,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días