PC2 8MGT 1000 12

Correa síncrona de caucho

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:PC2 8MGT 1000 12
Rubix:936081001081
fabricante:927509049
EAN:5412571231540
brand logo
Resumen técnico
Perfilgt2 tooth
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PC2 8MGT 1000 12


La geometría curvilínea de los dientes de PowerGrip® HTD® elimina la concentración de tensiones en las raíces de los dientes y permite una mayor capacidad de transmisión de potencia y una vida útil más larga. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquina herramienta, papel y textil, donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento.

Cualidades

•Puede transmitir hasta el 100% de su carga nominal máxima desde cualquiera de los lados de la correa; alternativamente, puede transmitir una carga en ambos lados, siempre que la suma de las cargas no exceda la capacidad máxima
Sin necesidad de lubricación ni mantenimiento

Aplicaciones

Industrias del papel y textil

Información técnica


Atributos
Perfilgt2 tooth
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa12 mm
Materialcaucho
Paso8 mm
Número de dientes1000
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,18 Sin IVA
/ unidad
95,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días