JUEGO PORTAPUNTAS SLIMVARIO VDE 4 PZ

Juego de destornilladores aislados Wiha

Ver información técnica
Referencias
Wiha:41230
Rubix:799299196000
fabricante:41230
EAN:4010995412302
brand logo

Detalles de producto : JUEGO PORTAPUNTAS SLIMVARIO VDE 4 PZ


Portapuntas VDE Stubby electric slimVario®

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de hoja reducido gracias al aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY, se puede acceder sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados a baja altura. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.
Contenido del juego:
1 portapuntas destornillador cabezón
1 varilla intercambiable SlimBit plana 3,5 mm
1 varilla intercambiable SlimBit estrella PH 2
1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus PZ/S 2

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,60 Sin IVA
/ unidad
61,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días