ATP.J5VE JUEGO 5 DESTORNILLADORES 1000V

A.VE - Juegos y destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATP.J5VE
Rubix:798743667000
EAN:3662424096358
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos5

Detalles de producto : ATP.J5VE JUEGO 5 DESTORNILLADORES 1000V


•Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación. •Hoja SLIM con vaina 1000 Voltios. •Especiales para tornillos de huella mixta del aparellaje eléctrico. •Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia. •Ergonomía optimizada. •Más resistente a la corrosión •Marcado laser •Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
A.VE - JUEGOS Y DESTORNILLADORES PROTWIST® AISLADOS 1.000 VOLTIOS | ATP.J5VE

Información técnica


Atributos
Número de elementos5
42,30 € Sin IVA
/ unidad
51,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días