JUEGO 8 DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V PL-PZ ATD.J8VE

A.VE - Juegos y destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATD.J8VE
Rubix:798718410000
EAN:3662424095689
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 8 DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V PL-PZ ATD.J8VE


•Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación. •Hoja SLIM con vaina 1000 Voltios. •Especiales para tornillos de huella mixta del aparellaje eléctrico. •Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia. •Ergonomía optimizada. •Más resistente a la corrosión •Marcado laser •Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
A.VE - JUEGOS Y DESTORNILLADORES PROTWIST® AISLADOS 1.000 VOLTIOS | ATD.J8VE

Información técnica


Atributos
Número de elementos8
Huellaimpresión múltiple
66,72 € Sin IVA
/ unidad
80,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días