Referencias
Wera:05006480001
Rubix:798263823000
EAN:4013288160713
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR VDE 160 IS/7 RACK
Juego de destornilladores conforme a VDE, varilla estrecha
Características: de acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Varilla redonda con diámetro de varilla reducido para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda.
Contenido del juego:
3 destornilladores planos 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 destornillador PlusMinus PZ/S 2
1 buscapolos, unipolar**
1 soporte mural
Características: de acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Varilla redonda con diámetro de varilla reducido para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda.
Contenido del juego:
3 destornilladores planos 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 destornillador PlusMinus PZ/S 2
1 buscapolos, unipolar**
1 soporte mural
Cualidades
Cuchillas aisladas para un trabajo seguro
Zonas duras lisas para girar a gran velocidad, zonas de agarre blandas para una elevada transmisión del par de giro
Protección hexagonal contra el desplazamiento
Diámetro de eje reducido.
Zonas duras lisas para girar a gran velocidad, zonas de agarre blandas para una elevada transmisión del par de giro
Protección hexagonal contra el desplazamiento
Diámetro de eje reducido.
Aplicaciones
Tornillos ranurados, Phillips, PlusMinus (Pozidriv/ranurados)
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 7 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,72 € Sin IVA
/ unidad
103,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días