JUEGO 26 PZS KRAFTFORM KOMPAKT VDE BIG PACK 1 REF 05006617001

Destornillador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wera:05006617001
Rubix:799165274000
EAN:4013288229557
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos27
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JUEGO 26 PZS KRAFTFORM KOMPAKT VDE BIG PACK 1 REF 05006617001


Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26 piezas 2x 817 VDE Mango portacuchillas Kraftform: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Tómelo con calma: # 1x157 mm, 2x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm

Información técnica


Atributos
Número de elementos27
Huellaimpresión múltiple
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,81 Sin IVA
/ unidad
239,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días