MODM.64J7 MÓDULO ESPUMA 7 LLAVES ESTRELLA PLANA CON TRINQUETE
Módulo de llaves poligonales con trinquete en bandeja espuma
Ver información técnicaReferencias
Facom:MODM.64J7
Rubix:798525810000
EAN:3148519433418

Detalles de producto : MODM.64J7 MÓDULO ESPUMA 7 LLAVES ESTRELLA PLANA CON TRINQUETE
• Compatible con el sistema de colocación modular FACOM: - Adaptado a los carros móviles CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
MODULO ESPUMA LLAVES TRINQUET DTE 6-19MM
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 7 |
|---|---|
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,81 € Sin IVA
/ unidad
379,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
