JUEGO 1/3 ESPUMA 7 U. DESTORNILLADOR PLANO

Destornillador Milwaukee

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:4932492395
Rubix:799167595000
fabricante:4932492395
EAN:4058546417628
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huellasl 0,5; sl 0,6; sl 0,8; sl 1,0; sl 1,2; sl 1,6 (incl. stubby sl 1,2)
Longitud de hoja175 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 1/3 ESPUMA 7 U. DESTORNILLADOR PLANO


Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Hardened magnetic tips for maximum durability and fastener retention. Wrench ready shank allows extra leverage to be applied. Anti-roll, 3 sided collar on the handle. SL 0.5x3x75, SL 0.6 x 3.5 x 100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, Stubby SL 1.2x6.5x45. Fits the TOOLGUARD™ range.

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huellasl 0,5; sl 0,6; sl 0,8; sl 1,0; sl 1,2; sl 1,6 (incl. stubby sl 1,2)
Longitud de hoja175 mm
Longitud175 mm
73,20 € Sin IVA
/ unidad
88,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días