Referencias
Beta Tools:1281RTX/3
Rubix:798171435000
fabricante:012810361
EAN:8014230511313


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10-15 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281RTX/3-VARILLAS REVERSIB. HUELLA RTX
Varillas reversibles para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 10-15 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € Sin IVA
/ unidad
14,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días