Referencias
Beta Tools:1262L 4,5X400
Rubix:798170022000
fabricante:012620206
EAN:8014230604206


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262L 4,5X400-DESTORNILLADOR TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 515x90x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 508 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días