Referencias
Beta Tools:1260 2,5X50
Rubix:798170003000
fabricante:012600003
EAN:8014230603810


Resumen técnico
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1260 2,5X50-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,6 g |
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días