PUNTAS ATORNILLAR SLIMBIT 2,5-6,5MM PH1,PH2 JUEGO 6 PZ
Juego de puntas de destornillador Wiha
Ver información técnicaReferencias
Wiha:43159
Rubix:799303011000
fabricante:43159
EAN:4010995431594
Detalles de producto : PUNTAS ATORNILLAR SLIMBIT 2,5-6,5MM PH1,PH2 JUEGO 6 PZ
Juego de varillas intercambiables VDE slimBit, 6 piezas, cabeza plana/PH
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Contenido del juego:
4 varillas intercambiables cabeza plana 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 varillas intercambiables estrella PH 1; 2
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Contenido del juego:
4 varillas intercambiables cabeza plana 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 varillas intercambiables estrella PH 1; 2
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,12 € Sin IVA
/ unidad
67,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

