Referencias
Bahco:BE5049T60
Rubix:798212966000
EAN:7314150221004

Detalles de producto : BE5049T60
Accionamiento: 10 mm. Acabado: gris acero, engrasado. Material: acero aleado de alta calidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Número de elementos | 5 |
| Huella | perfil torx |
| Material | acero aleado de alta calidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,95 € Sin IVA
/ unidad
22,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
