Referencias
Wera:05059297001
Rubix:798264020000
EAN:4013288096302
Documentos
Detalles de producto : KRAFTFORM KOMPAKT 62
Surtido de puntas Kraftform Kompakt 62 en bolsa plegable
Características: con puntas de dureza tenaz. El mango ergonómico Kraftkant de varios componentes, de plástico resistente a los golpes y con zonas blandas integradas, dispone además de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.
Aplicación de uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.
Contenido del juego:
1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor
1 punta plana 6,5 x 1,2 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
6 puntas hembra hexagonal con orificio 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
8 puntas TORX® interior con orificio T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 puntas TORQ-SET® 6; 8; 10 mm
4 puntas TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 puntas tensor 4; 6; 8; 10 mm
Características: con puntas de dureza tenaz. El mango ergonómico Kraftkant de varios componentes, de plástico resistente a los golpes y con zonas blandas integradas, dispone además de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.
Aplicación de uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.
Contenido del juego:
1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor
1 punta plana 6,5 x 1,2 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
6 puntas hembra hexagonal con orificio 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
8 puntas TORX® interior con orificio T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 puntas TORQ-SET® 6; 8; 10 mm
4 puntas TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 puntas tensor 4; 6; 8; 10 mm
Cualidades
Estuche con puntas de 89 mm de longitud
Soporte Kraftform con portabrocas rápido Rapidator
El portabrocas rápido Rapidator permite un cambio rápido de las puntas
Puntas viscosas resistentes para uso universal
Soporte Kraftform con portabrocas rápido Rapidator
El portabrocas rápido Rapidator permite un cambio rápido de las puntas
Puntas viscosas resistentes para uso universal
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 33 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,81 € Sin IVA
/ unidad
229,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días