JUEGOSTORNILLADOR ANTIESTATICO VARILLAS INTERCAMBIABLE 10 PZAS BOLSA ENROLL,

Juego de destornilladores PB Swiss tools

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 8215.ESD
Rubix:799294853000
fabricante:PB 8215.ESD
brand logo

Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADOR ANTIESTATICO VARILLAS INTERCAMBIABLE 10 PZAS BOLSA ENROLL,


Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).

Características: con mango SwissGrip esférico y de goma de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos húmedas y aceitosas, buena transmisión de par de giro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Suministro en bolsa enrollable.

Aplicación: disipador electrostático, protector de componentes electrónicos sensibles, para lugares de trabajo a protegidos contra la electrostática.
1 mango antielectrostático
2 destornilladores planos ESD 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,5 mm
4 varillas cabeza plana 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm
2 varillas estrella PH 1; 2
1 varilla de lezna cuadrada

Información técnica


Atributos
75,67 € Sin IVA
/ unidad
91,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días