JUEGO DESTORNILLADORES ACERO INOX+BANDEJA 3334/6
Set de 6 destornilladores Kraftform
Ver información técnicaReferencias
Wera:05032060001
Rubix:799050411000
fabricante:05032060001
EAN:4013288111388
Detalles de producto : JUEGO DESTORNILLADORES ACERO INOX+BANDEJA 3334/6
Juego de destornilladores de acero inoxidable, de 7 piezas, planos/PH
Características: de acero inoxidable. Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al temple en hielo al vacío, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un 100 %. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Herramientas de acero fino (Stainless) para evitar la herrumbre de origen externo
(TM)Qué es la herrumbre de origen externo?
Si se procesan piezas de acero inoxidable (p. ej. tornillos) con una herramienta normal, dicha herramienta deja partículas de acero adheridas al acero inoxidable. Estas partículas de acero pueden oxidarse al entrar en contacto con el oxígeno y formar, así, la desagradable herrumbre sobre la pieza en sí de acero inoxidable.
(TM)Cómo se puede evitar la herrumbre de origen externo?
Utilizando herramientas que sean también de acero inoxidable y utilizándolas exclusivamente para piezas de acero inoxidable. Gracias al temple en hielo al vacío, estas herramientas tienen la suficiente dureza y resistencia, pudiéndose utilizar también individualmente de forma ilimitada.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125*; 6,5 x 150 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 soporte mural
* Sin punta Lasertip.
Características: de acero inoxidable. Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al temple en hielo al vacío, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un 100 %. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Herramientas de acero fino (Stainless) para evitar la herrumbre de origen externo
(TM)Qué es la herrumbre de origen externo?
Si se procesan piezas de acero inoxidable (p. ej. tornillos) con una herramienta normal, dicha herramienta deja partículas de acero adheridas al acero inoxidable. Estas partículas de acero pueden oxidarse al entrar en contacto con el oxígeno y formar, así, la desagradable herrumbre sobre la pieza en sí de acero inoxidable.
(TM)Cómo se puede evitar la herrumbre de origen externo?
Utilizando herramientas que sean también de acero inoxidable y utilizándolas exclusivamente para piezas de acero inoxidable. Gracias al temple en hielo al vacío, estas herramientas tienen la suficiente dureza y resistencia, pudiéndose utilizar también individualmente de forma ilimitada.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125*; 6,5 x 150 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 soporte mural
* Sin punta Lasertip.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,32 € Sin IVA
/ unidad
97,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
