CR10-07-A-A-A-E-HQQE 96501229

Bomba centrífuga

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:CR10-07 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798302701000
fabricante:96501229
EAN:5700396217932
brand logo

Resumen técnico

Potencia3 kW
Flujo166.7 l/min
Altura de represión57.2 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CR10-07-A-A-A-E-HQQE 96501229


Bomba centrífuga vertical multietapa con tomas de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)

Aplicaciones

Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua

Información técnica


Atributos
Potencia3 kW
Flujo166.7 l/min
Altura de represión57.2 m
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3 x 380-415 d V
Temperatura máx.120 °C
3096,00 € Sin IVA
/ unidad
3746,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días