VSPA-B-M52-A-A1

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSPA-B-M52-A-A1
Rubix:798204486000
fabricante:546716
EAN:4052568092313
VSPA-B-M52-A-A1 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor neumático v spa-b-m5 52-a-a1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSPA-B-M52-A-A1


Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Pneumatic valve VSPA-B-M52-A-A1 width 26 mm. Valve function=5/2 monostable, Actuation type=pneumatic, Width=26 mm, Nominal flow rate=1100 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Cualidades

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Información técnica


Atributos
Peso neto196 g
Tipodistribuidor neumático v spa-b-m5 52-a-a1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
67,50 € Sin IVA
/ unidad
81,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días