VT307Y-5D1-01F-Q
VT307, 3 puertos de accionamiento directo, todos los tipos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VT307Y-5D1-01F-Q
Rubix:799238969000
fabricante:VT307Y-5D1-01F-Q

Documentos
Detalles de producto : VT307Y-5D1-01F-Q
Alta capacidad de caudal, siendo compacto. Bajo consumo de energía. Apto para aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Puerto universal) El direccionamiento selectivo de puertos permite obtener 6 funciones de válvula, tales como válvula N.C., válvula N.O., válvula de derivación, válvula de selección, etc.
Cualidades
Amplia variedad de opciones de válvulas. Bajo consumo de energía. Tipo de puerto universal. Mismas dimensiones de montaje que el producto actual en ambos tipos (puerto del cuerpo y para el tipo colector). Resistente al ozono de baja concentración: junta de caucho HNBR. Conforme a RoHS y CE.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vt307, válvula poppet de accionamiento directo de 3 vías, todos los tipos |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,30 € Sin IVA
/ unidad
48,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días