Referencias
Festo:VUVG-L10-T32H-AZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258100000
fabricante:8164335
EAN:4052568611958

Detalles de producto : VUVG-L10-T32H-AZT-M5-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 tot 10 bar (0,15 tot 1,0 mpa) |
| Tamaño del puerto | 3 |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,84 € Sin IVA
/ unidad
141,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días