Referencias
SMC:VVQ2000-26-14-X147
Rubix:751612605043

Detalles de producto : VVQ2000-26-14-X147 00110491
Las válvulas VQ son ideales para aplicaciones que requieren alta velocidad, funcionamiento frecuente, un tiempo de respuesta estable y una larga vida útil. Métodos de montaje innovadores permiten cambiar las válvulas sin desmontar completamente el colector. Las conexiones instantáneas integradas permiten ahorrar tiempo y mano de obra en la tubería.
Cualidades
•Fluido: aire, gas inerte
Plage de pression d’exploitation : 0,1 - 0,7MPa
(tipo haute pression 0,8 MPa)
Superficie effective mm 2 (Cv) : junta métallique à 2 posiciones 14,4 (0,8) ;
Junta en caoutchouc 2 position 16,2 (0,9)
Junta métallique à 3 positions 12,6 (0,7);
Junta en caoutchouc 3 position 14,4 (0,8)
Tension nominale de bobine : 12, 24 VCC
100, 110, 200, 220 VCA
Temps de réponse (ms) estándar 1W, H 1.5W
junta métallique 29 o menos
junta en caoutchouc 34 o menos
Plage de pression d’exploitation : 0,1 - 0,7MPa
(tipo haute pression 0,8 MPa)
Superficie effective mm 2 (Cv) : junta métallique à 2 posiciones 14,4 (0,8) ;
Junta en caoutchouc 2 position 16,2 (0,9)
Junta métallique à 3 positions 12,6 (0,7);
Junta en caoutchouc 3 position 14,4 (0,8)
Tension nominale de bobine : 12, 24 VCC
100, 110, 200, 220 VCA
Temps de réponse (ms) estándar 1W, H 1.5W
junta métallique 29 o menos
junta en caoutchouc 34 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | barra de acoplamiento |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | 0,1 - 0,7 mpa |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días