JMN1DH-5/2-D-3-S-C

Electroválvula JMN1DH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMN1DH-5/2-D-3-S-C
Rubix:798201246000
fabricante:160897
EAN:4052568128326
JMN1DH-5/2-D-3-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMN1DH-5/2-D-3-S-C


Electroválvula distribuidora JMN1DH-5/2-D-3-S-C según ISO 5599/1, con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto904 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
280,57 € Sin IVA
/ unidad
339,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días