LVA41-04F-C
LVA, válvula química de alta pureza, accionada por aire, puertos roscados, tipo simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:LVA41-04F-C
Rubix:799244764000
fabricante:LVA41-04F-C

Documentos
Detalles de producto : LVA41-04F-C
Válvula de alta pureza para líquidos químicos, accionada por aire. Líquidos aplicables: líquidos químicos (acetona, alcohol isopropílico, ácido sulfúrico, agua desionizada...) Altos caudales hasta 113 l/min. Diámetro de la abertura: 2 a 22 mm. Tamaño de conexión: 1/8 a 1. Material de la carcasa: PFA, acero inoxidable o PPS. Opciones: con regulación del caudal, con indicador, con bypass, resistente a alta contrapresión (0,5 MPa), tipo de bajo golpe de ariete, las piezas de la carcasa que están en contacto con el fluido son equivalentes a la calidad EP.
Cualidades
Válvula química de alta pureza, tipo simple. Puertos roscados, tipo accionado por aire. Presión de trabajo: 0,3 ~ 0,5 MPa. Temperatura del fluido: 0 a 100 °C. Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
Información técnica
Atributos
| Tipo | lva, válvula química de alta pureza, accionada por aire, puertos roscados, tipo simple |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,49 € Sin IVA
/ unidad
457,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días