VMPA2-M1H-M-PI

Electroválvula VMPA2-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1H-M-PI
Rubix:798068968000
fabricante:537952
EAN:4052568005627
VMPA2-M1H-M-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1H-M-PI


Electroválvula VMPA2-M1H-M-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=20 mm, Caudal nominal estándar=700 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x55x45 mm
Peso neto115,11 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico670 l/min
86,15 Sin IVA
/ unidad
104,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días