VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1
Rubix:798204536000
fabricante:547218
EAN:4052568187347
VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto253,3 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
105,42 € Sin IVA
/ unidad
127,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días