Referencias
Festo:VSVA-BT-M32CS2-MS-A2-1T1L-PZ
Rubix:799258518000
fabricante:8066574
EAN:4052568457303

Detalles de producto : VSVA-BT-M32CS2-MS-A2-1T1L-PZ
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 125 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 ... 10 bar (0,3 ... 1 mpa) |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,20 € Sin IVA
/ unidad
398,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días