MDH-5/3E-3/4-D-4

Electroválvula MDH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MDH-5/3E-3/4-D-4
Rubix:798200317000
fabricante:14547
EAN:4052568112547
MDH-5/3E-3/4-D-4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDH-5/3E-3/4-D-4


Electroválvula distribuidora MDH-5/3E-3/4-D-4 sin piloto ni mando auxiliar manual, sin conector hembra. Función del distribuidor=5/3 de escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=76 mm, Caudal nominal normal=4800 l/min, Presión de servicio=3 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1943,2 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4800 l/min
641,66 € Sin IVA
/ unidad
776,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días