Referencias
SMC:VP517Y-5YZ1
Rubix:799157734000
fabricante:01483456
EAN:3618036563856
Documentos
Detalles de producto : VP517Y-5YZ1
Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de derivación. Puede utilizarse en vacío hasta -101,2 kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones al vacío o a baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.
Cualidades
-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,04 € Sin IVA
/ unidad
123,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días