Referencias
Festo:CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
Rubix:798191484000
fabricante:170326
EAN:4052568138622

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula cpe18-m3h-5/3gs-qs-8 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal
Solenoid valve CPE18-M3H-5/3GS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=850 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Cualidades
- Válvula individual universal
- Alto caudal en relación con su tamaño
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 386,7 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula cpe18-m3h-5/3gs-qs-8 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,38 € Sin IVA
/ unidad
315,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días