VXD232DGAXB
VXD2 Válvula solenoide de 2 puertos, unidad única, accionada por piloto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXD232DGAXB
Rubix:799248539000

Documentos
Detalles de producto : VXD232DGAXB
Nuestra nueva electroválvula de 2 vías autocontrolada, la VXD, es un 7% más pequeña que los antiguos modelos clásicos, pero sigue ofreciendo grandes ventajas. La nueva VXD no sólo es más compacta, sino que también consume menos energía. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite, desde pórticos de lavado hasta circuitos de aceite en las industrias de transformación, la VXD está disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo (aluminio, resina, latón y acero inoxidable). Las características opcionales incluyen resistencia a bajos niveles de ozono y desengrasado. El nuevo modelo de aire con cuerpo de resina y racores instantáneos simplifica la conexión. Otras características son un amortiguador elástico para reducir el ruido de funcionamiento de la válvula y una mayor vida útil gracias a su diseño especial. También ofrece un tiempo de cierre mejorado, especialmente con fluidos viscosos como el aceite.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula de 2/2 vías |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,31 € Sin IVA
/ unidad
83,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días