Referencias
Festo:VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3.2F
Rubix:799258497000
fabricante:8122783
EAN:4052568550851

Detalles de producto : VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3.2F
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 26.4 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 5.5 l/min |
| Rango de presión | -1 tot 7 bar (aansluiting 3: alleen -1 tot 0 bar) |
| Presión de servicio mín. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € Sin IVA
/ unidad
43,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días