VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L
Rubix:798203538000
fabricante:543698
EAN:4052568005849
VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto436,5 g
Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
121,13 Sin IVA
/ unidad
146,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días