EVV5FS1-30-031-01F 00096748

Colector para riel DIN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVV5FS1-30-031-01F
Rubix:752105322043
SMC MANIFOLD EVV5FS1-30-031-01F

Resumen técnico

Tipobase del colector
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVV5FS1-30-031-01F 00096748


La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 puertos con junta de caucho. Las válvulas fijadas en la base y soportadas por el cuerpo están disponibles con cable plano estándar, colectores para riel DIN enchufables o no enchufables. Varias opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos
Base

Cualidades

•Colectores para fijación en riel DIN - estilo antiguo
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Tipobase del colector
Número de puertos3
43,51 € Sin IVA
/ unidad
52,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días