Referencias
Festo:MHJ10-S-2,5-QS-4-MF
Rubix:798204437000
fabricante:565515
EAN:4052568100049

Resumen técnico
| Tipo | válvula de conmutación de alta velocidad mhj |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : MHJ10-S-2,5-QS-4-MF
Electroválvula MHJ10-S-2,5-QS-4-MF Función del distribuidor=2/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=0,5 - 6 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 153x94x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108 g |
| Tipo | válvula de conmutación de alta velocidad mhj |
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,96 € Sin IVA
/ unidad
93,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días