SY5400R-5U1

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SY5000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY5400R-5U1
Rubix:798844358000
fabricante:SY5400R-5U1
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor 5/2 5/3 sy5400r-5u1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY5400R-5U1


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY funciona ahora más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el fin de facilitar el montaje y la sustitución rápida, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que ambos tamaños de distribuidor, 3000 y 5000, puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más elevadas y ofrecen una vida útil prolongada.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoelectrodistribuidor 5/2 5/3 sy5400r-5u1
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,12 Sin IVA
/ unidad
125,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días