Referencias
Festo:SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M12
Rubix:799256895000
fabricante:8152201

Detalles de producto : SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M12
Información técnica
Atributos
| Tensión, mín. | 5 V |
|---|---|
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión | 30 V |
| Longitud de cable | 0.3 m |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Indicador LED | si |
| Tensión de funcionamiento | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,35 € Sin IVA
/ unidad
53,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días