SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE

SMT-10 Interruptor de proximidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix:798196709000
fabricante:551377
EAN:4052568094775
SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposmt
Tensión, mín.5 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE


Detector de proximidad SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnético, sin contacto, para ranura en C. Diseño=para ranura redonda, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=Marca RMC, Marcado CE (véase la declaración de conformidad)=a la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética, Características especiales=Resistente al aceite

Cualidades

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • For universal use
  • Individually configurable or pre-assembled
  • Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5 m

Información técnica


Atributos
Peso neto25,05 g
Tiposmt
Tensión, mín.5 V
Tensión, máx.30 V
Materialacero inoxidable de alta aleación reforzado con pa, tpe-u
44,11 € Sin IVA
/ unidad
53,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días