Referencias
SMC:D-M9PMAPC
Rubix:798094832000
fabricante:D-M9PMAPC
EAN:3618036133622

Documentos
Detalles de producto : D-M9PMAPC
Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 o 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
D-**PC, Detector magnético con conector precableado
Cualidades
Corriente de carga reducida.
Aplicaciones
Aplicaciones relés, circuitos impresos, autómatas programables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Tipo | detector |
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Tensión, máx. | 28 V |
| Longitud de cable | 1 m |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,43 € Sin IVA
/ unidad
50,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días